Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637385
Cod. Produttore
637385
Cod. EAN
3245066373850

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150 x 60 mm
  • Materiale: PVC bianco
  • Protezione: IP 3XD
  • Tensione nominale: 500 V
  • Resistenza urti: IK 07
  • Temperatura uso: -25°C a +60°C
  • Apertura: Con utensile
  • Serie: DLP-D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 150 x 60mm - giunto laterale e coperchi

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione canale

senza alogeni

forma

Simmetrico

Protezione della superficie

Non trattato

Adatto per profondità canale da installazione a parete

60 mm

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

larghezza parte superiore

150 mm

larghezza del canale da incasso per apparecchi

150 mm

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO