Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637375
Cod. Produttore
637375
Cod. EAN
3245066373751

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP-D
  • Dimensioni giunto: 120 x 60 mm
  • Materiale: PVC bianco Artic
  • Protezione IP: IP 3XD
  • Tensione nominale: 500 V
  • Resistenza agli urti: 2.0 J
  • Temperatura d'uso: -25°C a +60°C
  • Montaggio: Saillie fissato a muro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 120 x 60mm - giunto laterale e coperchi

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione canale

forma

Simmetrico

Protezione della superficie

Non trattato

Adatto per profondità canale da installazione a parete

60 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

larghezza del canale da incasso per apparecchi

120 mm

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO