Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637325
Cod. Produttore
637325
Cod. EAN
3245066373256

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 90x40 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: PVC e ABS
  • Protezione: IP 3XD
  • Resistenza urti: 2,0 J
  • Tensione nominale: 500 V
  • Protezione urti meccanici: IK 07
  • Serie: DLP-ACC.PORTACAVI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 90 x 40mm - giunto laterale e coperchi

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione canale

senza alogeni

forma

Simmetrico

Protezione della superficie

Non trattato

Adatto per profondità canale da installazione a parete

40 mm

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

larghezza parte superiore

90 mm

larghezza del canale da incasso per apparecchi

90 mm

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO