Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637315
Cod. Produttore
637315
Cod. EAN
3245066373157

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP-D
  • Dimensioni profili: da 40x40 a 200x80 mm
  • Materiale: PVC bianco
  • Indice protezione: IP 3XD
  • Resistenza urti: 2,0 J
  • Temperatura uso: -25°C a +60°C
  • Tensione nominale: 500 V
  • Capacità cablaggio: fino a 12.000 mm²

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 60 x 40mm - giunto laterale e coperchi

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione canale

senza alogeni

forma

Simmetrico

Protezione della superficie

Non trattato

Adatto per profondità canale da installazione a parete

40 mm

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP3X

larghezza del canale da incasso per apparecchi

60 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO