Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637366
Cod. Produttore
637366
Cod. EAN
3245066373669

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP-D
  • Sezione canale: 60x60 mm
  • Derivazione a T per canali fino a 150mm
  • Materiale: PVC bianco
  • Protezione IP: IP 3XD
  • Temperatura d'uso: -25°C a +60°C
  • Resistenza agli urti: 2,0 J
  • Installazione: Saillie fissato a muro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 60 x 60mm - derivazione a T dal canale 60mm per canali con larghezza fino a 150mm

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IPX3

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI DERIVAZIONE A T