Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637306
Cod. Produttore
637306
Cod. EAN
3245066373065

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP-D
  • Dimensioni canale: 40x40 mm
  • Derivazioni a T: per giunzione profili
  • Colore: Bianco Artic
  • Materiale: PVC e ABS
  • Grado protezione: IP 3XD
  • Tensione nominale: 500 V
  • Resistenza urti: IK 07

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 40 x 40mm - derivazioni a T

colore

Bianco

larghezza

40 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

40 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IPX3

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI DERIVAZIONE A T