Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637316
Cod. Produttore
637316
Cod. EAN
3245066373164

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x40 mm
  • Tipo: Derivazione a T
  • Colore: Bianco
  • Materiale: PVC
  • Installazione: Clip su fondo profilato
  • Protezione: IP 3XD
  • Serie: DLP-D
  • Normativa: EN 50085-2-1

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 60 x 40mm - derivazioni a T

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP3X

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI DERIVAZ.A T 60X4