Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637432
Cod. Produttore
637432
Cod. EAN
3245066374321

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP-D
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Angolo esterno variabile: 85°-95°
  • Materiale: PVC colore bianco
  • Protezione: IP 3XD
  • Tensione nominale: 500 V
  • Resistenza urti: IK 07
  • Temperatura d'uso: -25°C a +60°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 200 x 80mm - angolo esterno variabile 85°- 95°

colore

Bianco

larghezza

200 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

80 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP3X

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

85 ... 95 GRADO

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.20