Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637382
Cod. Produttore
637382
Cod. EAN
3245066373829

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x60 mm
  • Angolo esterno: 85°-95°
  • Colore: Bianco
  • Materiale: PVC
  • Protezione IP: IP 3XD
  • Tensione nominale: 500 V
  • Resistenza urti: IK 07
  • Serie: DLP-D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 150 x 60mm - angolo esterno variabile 85°- 95°

colore

Bianco

larghezza

150 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

60 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP3X

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

85 ... 95 GRADO

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.15