Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011189
Cod. Produttore
011189
Cod. EAN
3245060111892

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150 x 65 mm
  • Materiale: Alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Spessore corpo: 1,7 mm fondo / 1,5 mm lati
  • Capacità sezione: 2 x 3960 mm²
  • Diametro massimo cavi: 51 mm
  • Fissaggio: Cheville, vite, chiodo, embout Spit
  • Indice protezione: IP40
  • Serie: DLP aluminium

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - terminale

colore

Altro

larghezza

150 mm

Tipologia

Simmetrico

senza alogeni

profondità

65 mm

adatto per

Sinistra/destra

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitabile

rivestimento per taglio

Produttore

DLP-A TERMINALE PER CANALE 150X65