› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP-A TERMINALE PER CANALE 105X65

Cod. Rexel LE011159
Cod. Produttore 011159
Cod. EAN 3245060111595

Informazioni principali

  • Serie: DLP full alluminio
  • Sezione: 105x65 mm
  • Materiale: Alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Capacità di cablaggio: 5740 mm²
  • Spessore fondo/costi: 1.7/1.5 mm
  • Finitura: Alluminio anodizzato naturale
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm - terminale

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

105 mm

Tipologia

Simmetrico

senza alogeni

profondità

65 mm

adatto per

Sinistra/destra

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitabile

rivestimento per taglio

DLP-A TERMINALE PER CANALE 105X65