› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP-A SUPP.UNIVERSALE 6 MODULI X CO

Cod. Rexel LE011185
Cod. Produttore 011185
Cod. EAN 3245060111854

Informazioni principali

  • Serie: DLP-A
  • Supporti universali 6 moduli
  • Materiale: Alluminio
  • Larghezza canale 105 e 195 mm
  • Tipo: Canale portapparecchi
  • Quantità consigliata 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio - supporti portapparecchi Universali 6 moduli per canale larghezza 105 e 195

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

281 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

5,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

DLP-A SUPP.UNIVERSALE 6 MODULI X CO