› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP-A SEPARATORE INTERNO H 65 MM

Cod. Rexel LE011109
Cod. Produttore 011109
Cod. EAN 3245060111090

Informazioni principali

  • Serie: DLP full aluminium
  • Materiale: Alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Altezza separatore: 65 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: Alluminio anodizzato naturale
  • Fissaggio: Clip-on e viti
  • Compatibilità: Corpi 105x50 mm, coperture 65 mm
  • Applicazione: Canale portapparecchi con separatore interno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio - separatore interno altezza 65mm lunghezza 2m

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Singolo

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

adatto per profondità canale

50 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

DLP-A SEPARATORE INTERNO H 65 MM