Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011107
Cod. Produttore
011107
Cod. EAN
3245060111076

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP Aluminium
  • Materiale: Alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Dimensioni: 150 x 65 mm
  • Separatore interno: per canale a 2 scomparti
  • Lunghezza: 2 m
  • Fissaggio: clip, tasselli, viti
  • Colore: Alluminio anodizzato naturale
  • Compatibilità: coperchi H 65 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - separatore interno per canale a 2 scomparti con coperchi lunghezza 2m

colore

Altro

Tipologia

Singolo

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

adatto per profondità canale

65 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-A SEPARATORE COPERCHIO H 65 MM