› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP-A MORSETTO DI TERRA

Cod. Rexel LE011188
Cod. Produttore 011188
Cod. EAN 3245060111885

Informazioni principali

  • Colonnette 1 o 2 cpt, RAL 9003/9017
  • Corpo in alluminio anodizzato
  • Coperchio in PVC grigio
  • Altezza standard 0,3 - 0,68 m
  • Entrasse fissaggio 300 mm / 125 mm
  • Indice protezione IP 3XD
  • Resistenza urti IK07
  • Serie Universelle

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio - morsetto di terra

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto con filo

DLP-A MORSETTO DI TERRA