Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011164
Cod. Produttore
011164
Cod. EAN
3245060111649

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150 x 65 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Giunto per coperchio
  • Larghezza coperchio: 130 mm
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: DLP-A
  • Applicazione: Canale portapparecchi
  • Uso: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - giunto per coperchio da 130mm

colore

Altro

Tipologia

Rivestimento sezione canale

senza alogeni

forma

Simmetrico

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

larghezza parte superiore

130 mm

larghezza del canale da incasso per apparecchi

150 mm

Produttore

DLP-A GIUNTO PER COPERCHIO LARGHEZZ