Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011162
Cod. Produttore
011162
Cod. EAN
3245060111625

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP aluminium
  • Materiale: Alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Dimensioni: 150 x 65 mm
  • Spessore corpo: 1.7 mm fondo, 1.5 mm lati
  • Spessore coperchio: 1.3 mm
  • Capacità sezione cavi: 2 x 3960 mm²
  • Diametro max conduttore: 51/51 mm²
  • Grado protezione: IP40

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - giunto per coperchio da 65mm

colore

Altro

Tipologia

Rivestimento sezione canale

senza alogeni

forma

Simmetrico

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

larghezza parte superiore

65 mm

Produttore

DLP-A GIUNTO PER COPERCHIO LARGHEZZ