› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP-A GIUNTO PER COPERCHIO LARGHEZZ

Cod. Rexel LE011163
Cod. Produttore 011163
Cod. EAN 3245060111632

Informazioni principali

  • Serie: DLP full aluminium
  • Materiale: Alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Spessore corpo: 1.4-2.2 mm
  • Dimensioni corpo: 105x50, 150x50, 195x50 mm
  • Spessore copertura: 1.3-1.5 mm
  • Capacità di cablaggio: fino a 5740 mm²
  • Indice protezione: IP40
  • Temperatura applicazione: -25°C a +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio - giunto coperchio 85mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Rivestimento sezione canale

senza alogeni

forma

Simmetrico

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

larghezza parte superiore

85 mm

DLP-A GIUNTO PER COPERCHIO LARGHEZZ