› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP-A GIUNTO LATERALE PER CANALE AL

Cod. Rexel LE011166
Cod. Produttore 011166
Cod. EAN 3245060111663

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6060-T5
  • Sezione: 105x50 mm
  • Spessore corpo: 1.5 mm fondo, 1.4 mm lati
  • Spessore copertura: 65 mm, 1.3 mm
  • Capacità cablaggio: 4380 mm²
  • Fissaggio: Cheville, vite, embout Spit
  • Colore: Alluminio anodizzato naturale
  • Serie: DLP full aluminium

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio - giunto canali

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

senza alogeni

forma

Asimmetrico

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Autoadesivo

DLP-A GIUNTO LATERALE PER CANALE AL