› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 85 MM

Cod. Rexel LE011111
Cod. Produttore 011111
Cod. EAN 3245060111113

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6060-T5
  • Dimensioni coperchio: 105 x 65 mm
  • Larghezza coperchio: 85 mm
  • Spessore corpo: 1.5 mm fondo, 1.4 mm lati
  • Fissaggio: Clip-on, viti, tasselli rapidi
  • Colore: Alluminio anodizzato naturale
  • Capacità cablaggio: 4300 mm² sezione, Ø max 42 mm
  • Serie: DLP full aluminium

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: coperchio per canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm larghezza 85mm

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

85 mm

Tipologia

Liscio

senza alogeni

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

film protettivo

Montaggio della copertura

Fissabile a scatto

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 85 MM