› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 65 MM

Cod. Rexel LE011110
Cod. Produttore 011110
Cod. EAN 3245060111106

Informazioni principali

  • Serie: DLP full aluminium
  • Materiale: alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Dimensioni corpo: 105x50 mm, 105x65 mm, 150x50 mm, 150x65 mm, 195x50 mm
  • Spessore corpo: fondo 1,5-2,2 mm, lati 1,4-1,8 mm
  • Capacità di cablaggio: fino a 2x3960 mm²
  • Coperchio rigido: 65 mm o 85 mm, spessore 1,3-1,5 mm
  • Grado di protezione: IP40, resistenza agli urti IK07
  • Accessori plastici verniciati grigio alluminio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: coperchio per canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm con 2 scomparti larghezza 65mm da abbinare a separatore interno

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

65 mm

Tipologia

Liscio

senza alogeni

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

film protettivo

Montaggio della copertura

Fissabile a scatto

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 65 MM