Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011112
Cod. Produttore
011112
Cod. EAN
3245060111120

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP-A
  • Larghezza: 130 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 150x65 mm
  • Tipo: Coperchio canale
  • Uso: Portapparecchi
  • Quantità consigliata: 8

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: coperchio per canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm larghezza 130mm

colore

Alluminio

larghezza

130 mm

Tipologia

Liscio

senza alogeni

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

film protettivo

Montaggio della copertura

Fissabile a scatto

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 130 MM