› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP-A CANALE IN ALLUMINIO 150X65

Cod. Rexel LE011103
Cod. Produttore 011103
Cod. EAN 3245060111038

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6060-T5
  • Dimensioni: 150 x 65 mm
  • Lunghezza: 2 m senza coperchio
  • Colore: Alluminio anodizzato naturale
  • Spessore corpo: fondo 1.7mm / lati 1.5mm
  • Capacità cavi: 3960 mm² (2x)
  • Fissaggio: Cheville, vite, chiodo, Spit
  • Serie: DLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm lunghezza 2m fornito senza coperchio

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

150 mm

senza alogeni

profondità

65 mm

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

resistenza agli urti

IK07

numero di parti superiori

1

numero di pareti divisorie innestabili

3

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

8200 mm²

larghezza parte superiore 1

130 mm

film protettivo

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione parete posteriore (lato interno)

Forato

forma rettangolare

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

DLP-A CANALE IN ALLUMINIO 150X65