Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLDN21524840I
Cod. Produttore
DLDN21524840IP44
Cod. EAN
4058075703223

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT IP44 DN 215 24W 840 WT
Descrizione del produttore: Downlight con IP44. Caratteristiche del prodotto: Tipo di protezione: IP44. Efficienza luminosa: 100 lm/W. Vantaggi del prodotto: Elevata efficienza luminosa. Luce estremamente uniforme. Facile installazione grazie al driver integrato. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni. Apparecchiatura / Accessori: Staffe di montaggio da superficie disponibili come accessori.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

215 mm

diametro esterno

215 mm

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

200 mm

numero di poli

2

lunghezza

215 mm

altezza/profondità

42 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

200 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2400 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

20000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

18000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

53

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

62

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

40 mm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2400 ... 2400 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

180 ... 180 mA

Diametro incorporato

200 ... 200 mm

Serie

DOWNLIGHT_IP44

Produttore

Downlight IP44 24W 840 100lm/W luce uniforme per aree pubbliche negozi corridoi bagni