Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWL14830DALI
Cod. Produttore
DWL14830DALI
Cod. EAN
4058075202610

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT ALU DALI 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT

Documentazione tecnica

Downlight con struttura in alluminio e driver DALI. Caratteristiche del prodotto: Applicazioni avanzate con installazioni di luce DALI. Diametro del foro d'incasso richiesto: 150 mm o 200 mm (dipende dalla versione). Tipo di protezione: IP44. Vantaggi del prodotto: Funzionalità avanzata grazie al driver DALI già incluso. Driver DALI con l'assetto attuale di un apparecchio singolo già installato. Elevata efficienza luminosa. Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL. Luce estremamente uniforme. Design funzionale. Installazione facile grazie al collegamento veloce. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.

Serie

DOWNLIGHT_ALU_DALI

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44