Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8283810001
Cod. Produttore
8283810001
Cod. EAN
4008190371074

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 0-16 kHz
  • Tensione: 24 V
  • Tipo: Trasduttore frequenza
  • Segnale: Analogico standard
  • Serie: DK
  • Applicazione: Misurazione frequenza
  • Consiglio: Quantità 10

Documentazione tecnica

Dispositivo elettronico DK F-U DK5 progettato per operare nella gamma di frequenza da 0 a 16 kHz con alimentazione a 24V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei segnali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.

Serie

SERIE DK

Produttore

Trasduttore frequenza DK F-U DK5 0-16kHz 24V per automazione industriale