Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8714210000
Cod. Produttore
8714210000
Cod. EAN
4032248398294

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBCON PA CG 2WAY LIMITER
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Alimentazione: 2 fili
  • Funzione: Distributore bus di campo
  • Collegamento: cavi di diramazione
  • Comunicazione: tramite conduttore 2 fili
  • Applicazione: accoppiamento dispositivi/sensori

Documentazione tecnica

FBCON PA CG 2WAY LIMITER è un componente elettrico progettato per applicazioni di controllo e protezione nei sistemi di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e prestazioni elevate nel collegamento e nella gestione dei segnali bus di campo. Questo limiter a due vie assicura una protezione efficace contro sovratensioni e interferenze, contribuendo a mantenere la stabilità e la sicurezza dell’impianto elettrico. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in ambienti con spazio limitato, rendendolo ideale per installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

64 mm

altezza

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus campo 2 vie Limiter per automazione industriale