Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH106852
Cod. Produttore
106852
Cod. EAN
4013364119307

Informazioni di prodotto

Distanziatore PA/PRFV L 500mm grigio
Il DEH106852 è un distanziatore realizzato in PA e PRFV, con una lunghezza di 500 mm. Questo prodotto combina robustezza e leggerezza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La scelta dei materiali garantisce resistenza e durabilità, mentre il design ottimizzato offre una gestione semplice e funzionale. Con il suo colore grigio, si integra perfettamente in vari contesti. Il DEH106852 è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH106852 è un distanziatore realizzato in PA e PRFV, con una lunghezza di 500 mm. Questo prodotto combina robustezza e leggerezza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La scelta dei materiali garantisce resistenza e durabilità, mentre il design ottimizzato offre una gestione semplice e funzionale. Con il suo colore grigio, si integra perfettamente in vari contesti. Il DEH106852 è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

materiale di supporto del cavo

plastica

lunghezza

500 mm

settore dell'isolamento

475 mm

Produttore

DISTANZIATORE PA/PRFV L 500MM GRI