› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

DISTANZIATORE DEHNISO PER TD 16MM L

Cod. Rexel DEH106245
Cod. Produttore 106245
Cod. EAN 4013364100336

Informazioni principali

  • Descrizione: Distanziatore DEHNISO
  • Dimensioni: 16MM L
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazione sicura
  • Funzione: Precisione e stabilità
  • Serie: DEHNISO
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Struttura: Robusta e innovativa

Descrizione del prodotto

Il distanziatore DEHNISO per TD 16MM L è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità. Con il distanziatore DEHNISO, puoi contare su un componente essenziale per il tuo sistema elettrico, assicurando che tutte le parti siano correttamente posizionate e protette. Descrizione del produttore: Il distanziatore DEHNISO per TD 16MM L è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità. Con il distanziatore DEHNISO, puoi contare su un componente essenziale per il tuo sistema elettrico, assicurando che tutte le parti siano correttamente posizionate e protette.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

530 mm

adatto per diametro conduttore circolare

16.0 mm 16.0 mm

materiale di supporto del cavo

acciaio inossidabile (A2)

settore dell'isolamento

445 mm

DISTANZIATORE DEHNISO PER TD 16MM L