› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

DISTANZIATORE DEHNISO PER TD 16MM L

Cod. Rexel DEH106178
Cod. Produttore 106178
Cod. EAN 4013364100251

Informazioni principali

  • Descrizione: Distanziatore DEHNISO
  • Compatibilità: TD 16MM L
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Profilo compatto
  • Funzione: Protezione e stabilità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEHNISO

Descrizione del prodotto

Il distanziatore DEHNISO per TD 16MM L è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo distanziatore offre una robusta protezione e stabilità. Il design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con il suo profilo compatto, il distanziatore è perfetto per ottimizzare gli spazi e migliorare l'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il distanziatore DEHNISO per TD 16MM L è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo distanziatore offre una robusta protezione e stabilità. Il design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con il suo profilo compatto, il distanziatore è perfetto per ottimizzare gli spazi e migliorare l'organizzazione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

515 mm

adatto per diametro conduttore circolare

16.0 mm 16.0 mm

materiale di supporto del cavo

acciaio inossidabile (A2)

settore dell'isolamento

435 mm

DISTANZIATORE DEHNISO PER TD 16MM L