› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Distanziali piastra 50 mm set 12 pezzi per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA8050
Cod. Produttore AA8050
Cod. EAN 8015646000750

Informazioni principali

  • Kit 12 distanziali piastra 25mm
  • Regolazione profondità piastre
  • Materiale compatibile con custodie SR2
  • Conforme direttiva Bassa Tensione
  • Standard armonizzati IEC 61439-2
  • Protezione secondo IP Code
  • Dimensioni distanziali 25 mm
  • Serie SR2 Accessories

Descrizione del prodotto

Il kit adattatore TUAA8050 comprende 12 distanziali in acciaio di lunghezza 50 mm, progettati per il montaggio di piastre interne all'interno di quadri elettrici della serie SR2. Questi distanziali consentono di fissare in modo stabile e sicuro le piastre interne, garantendo la corretta distanza e allineamento rispetto alla struttura del quadro. Realizzati in acciaio, assicurano robustezza e durata nel tempo, mantenendo la conformità alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 per quadri elettrici a bassa tensione. Il prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione nel montaggio e affidabilità nei materiali, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione dei quadri elettrici. (Descrizione basata su informazioni tratte dal catalogo e dal manuale di istruzioni SR2, pagine 4, 6 e 10) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°12 spacers kit for adjusting the depth of the back plates - 25mm long

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Distanziali piastra 50 mm set 12 pezzi per installazioni elettriche