Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEX308
Cod. Produttore
NSYEX308
Cod. EAN
3606480181900

Informazioni di prodotto

Distanziatori esagonali M8 altezza 30 per sollevare piastre di montaggio, fornitura: multipli di 100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I distanziali M8 con un'altezza di 30 mm rappresentano una soluzione versatile e robusta per diverse applicazioni elettriche. Realizzati con materiali di alta qualità, questi distanziali garantiscono una resistenza e una durata nel tempo, rendendoli ideali per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti sia industriali che domestici. La loro progettazione consente un montaggio semplice e sicuro, facilitando l'assemblaggio di componenti elettrici in modo efficiente. Grazie alla loro compatibilità con vari sistemi di fissaggio, i distanziali M8 sono perfetti per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. La loro altezza di 30 mm offre una soluzione ottimale per mantenere una distanza adeguata tra i componenti, contribuendo così a una gestione efficace dello spazio e alla prevenzione di interferenze elettriche.

larghezza

1,5 mm

altezza

30 mm

profondità

1,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Distanziali esagonali M8 altezza 30 mm per montaggio apparecchiature elettriche industriali e domestiche