› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Distanziali aerazione armadi elettrici HDX set ventilazione

Cod. Rexel BTI81873
Cod. Produttore 81873
Cod. EAN 8012199064765

Informazioni principali

  • Descrizione: Set distanziali aerazione
  • Applicazione: Armadi HDX
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Set per areazione armadio composto da distanziale progettato per garantire un’efficace ventilazione negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per mantenere la corretta circolazione dell’aria all’interno degli armadi elettrici, contribuendo a prevenire il surriscaldamento e migliorare la sicurezza degli impianti. La sua configurazione facilita l’installazione e l’integrazione con altri componenti elettrici, rendendolo una soluzione affidabile per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Set di distanziali per aerazione armadi HDX

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

95 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

Serie

MAS

Distanziali aerazione armadi elettrici HDX set ventilazione