Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE148-00121
Cod. Produttore
148-00121
Cod. EAN
4031026470511

Informazioni di prodotto

Distanziale illuminazione SpotClip-III

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SpotClip-III ha un supporto di montaggio che protegge l'alimentatore esterno e permette di avere più spazio durante l'installazione. Assicura la distanza di sicurezza tra il faretto, l'alimentatore e il materiale isolante sovrastante. Installazione flessibile durante o dopo la costruzione. I denti alla fine delle gambe prevengono spostamenti durante l'installazione. Previene i danni all'isolamento del soffitto causati dal surriscaldamento. Materiale ritardante di fiamma secondo la UL94-V2. Permette di aumentare la durata dei faretti prevenedo il surriscaldamento. Semplifica e velocizza l'installazione e la sostituzione dei faretti. Testato secondo la EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100. SpotClip-III è un ulteriore sviluppo di SpotClip-II e consente l'utilizzo di un faretto con alimentatore. Nel caso di un faretto privo di alimentatore la gamba orizzontale può essere facilmente rimossa a mano. Questa gamba orizzontale aiuta ad evitare il contatto tra l'isolamento e l'alimentatore esterno. SpotClip-III si adatta a tutte le applicazioni standard con materiale isolante solido. Viene fornito appiattito e grazie alle gambe flessibili può essere posizionato in pochi secondi. L'altezza di questo distanziale dipende dal diametro del foro ed è massimo 130 mm. SpotClip-III si può utilizzare sia con faretti alogeni che LED, con un diametro di foro da 62 a 120 mm.

applicazione

Soffitto cavo

profondità di incasso

115 mm

larghezza di montaggio

120 mm

lunghezza di montaggio

130 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione led

altezza/profondità di inserimento

83 mm

Serie

SpotClip

Produttore

Distanziale illuminazione SpotClip-III supporto montaggio protezione alimentatore per faretti alogeni LED foro 62-120 mm isolamento soffitto