Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSRHP05
Cod. Produttore
SSRHP05
Cod. EAN
3606480580222

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: 1 relè SSR
  • Resistenza termica: 0,5°C/W
  • Montaggio: su pannello
  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Superficie utile: 4406 cm²
  • Dimensioni (LxAxP): 152,4x152,4x88,9 mm
  • Peso netto: 1,44 kg
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte dei relè a stato solido Harmony, un'offerta di accessori di protezione per relè a stato solido con montaggio su pannello. Questo dissipatore di calore è adatto per i relè a stato solido Harmony. Presenta una resistenza termica di 0,5°C/W, una superficie di 4406 cm² e una superficie utile. È realizzato in alluminio con finitura anodizzata nera. Le sue dimensioni sono 152.4mm (larghezza) x 88.9mm (profondità) x 152.4mm (altezza). Pesa 1.44 kg. È adatto per macchine per imballaggio, controllo del riscaldamento, stampaggio a iniezione, HVAC, macchine tessili e applicazioni di apparecchiature mediche. Questo dissipatore di calore è compatibile con 1 relè a stato solido sul pannello. Supporta il montaggio su pannello. I relè a stato solido Harmony sono la soluzione completa per l'offerta di montaggio su pannello e guida DIN modulare, sottile, a 1 fase e 3 fasi. I relè SSR offrono interfacce sottili, guida DIN modulare e relè con montaggio su pannello. Una soluzione completa, innovativa e compatta per applicazioni industriali.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Dissipatore termico per relè con montaggio su pannello