Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSRHD10
Cod. Produttore
SSRHD10
Cod. EAN
3606480580246

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: 1 SSR su pannello
  • Resistenza termica: 1°C/W
  • Montaggio: Guida DIN
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Black anodized
  • Dimensioni: 76,2x132,1x60,2 mm
  • Peso netto: 0,630 kg
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dissipatore termico per relè con montaggio su pannello

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Dissipatore termico per relè con montaggio su pannello