Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD0978
Cod. Produttore
GWD0978
Cod. EAN
8011564718036

Informazioni di prodotto

La serie 90 ReStart garantisce continuità di servizio e sicurezza grazie al riarmo automatico intelligente.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Funzione Autotest per controllo automatico senza interruzioni
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ripristino automatico dell’alimentazione dopo scatto
  • Massima continuità di servizio
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto. Descrizione del produttore: 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

funzione

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione nominale

100 A

montaggio dell'apparecchio

Interruttore differenziale / magnetotermico

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

100 A

Serie

90 ReStart,POWER

Produttore

Dispositivo riarmo automatico Serie 90 ReStart 2 poli PRO 0,1/0,3/0,5A per continuità servizio elettrico