Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM184778
Cod. Produttore
184778
Cod. EAN
4015081788149

Informazioni di prodotto

EMR6-W400-M-1
Il KM184778 è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il monitoraggio della sequenza di fasi. Questo prodotto offre funzioni essenziali come il riconoscimento di guasto di fase e di sottotensione, garantendo una gestione sicura ed efficiente dell'energia. La sua esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, rendendo l'installazione semplice e veloce. Adatto per tensioni di azionamento in corrente alternata, KM184778 rappresenta una scelta affidabile per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il KM184778 è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il monitoraggio della sequenza di fasi. Questo prodotto offre funzioni essenziali come il riconoscimento di guasto di fase e di sottotensione, garantendo una gestione sicura ed efficiente dell'energia. La sua esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, rendendo l'installazione semplice e veloce. Adatto per tensioni di azionamento in corrente alternata, KM184778 rappresenta una scelta affidabile per le vostre esigenze elettriche.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Serie

Moeller series

Produttore

Dispositivo monitoraggio sequenza fasi KM184778 con riconoscimento guasto fase e sottotensione, collegamento a vite, per tensioni CA