Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10536
Cod. Produttore
GW10536
Cod. EAN
8011564262218

Informazioni di prodotto

ChoruSmart offre soluzioni modulari versatili e funzionali per impianti civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio e smontaggio rapido grazie all’aggancio frontale
  • Combinazioni modulari flessibili per ottimizzare gli spazi
  • Facilità di installazione senza rimuovere il supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design bianco lucido, luminoso ed elegante
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio di spazio con moduli da ½, 1 e 2 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Bianco

Tipologia

Simboli

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

trasparente

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Dispositivo modulare simbolo segnalazione serie Chorus bianco lucido installazione civile