Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tensione nominale
24 V
portalampada
Altro
potenza
3,1 W
tipo di corrente
DC
corrente assorbita
3 A
Tipo Lampada
LED
colore calotta
Rosso
ottica
Specchio
grado di protezione (IP)
IP23
Tensione d'esercizio in DC
10 ... 30 V
Serie
Harmony XVR
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te