Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR3M04
Cod. Produttore
XVR3M04
Cod. EAN
3606480611810

Informazioni di prodotto

Dispositivo luce rotante rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione d’esercizio nominale Ue

100 V

funzione flash

funzione luce rotante

grado di protezione (IP)

IP65

diametro esterno

100 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

1

corpo luminoso

LED

tensione nominale

230 V

tipo di corrente

AC

potenza

2.9 W

colore calotta

rosso

ottica

specchio

corrente assorbita

0.5 A

Serie

Harmony_XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 100-230 VAC, rosso