Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR3B04
Cod. Produttore
XVR3B04
Cod. EAN
3606480611773

Informazioni di prodotto

Dispositivo luce rotante rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di tensione per l’azionamento

DC

diametro esterno

100 mm

funzione flash

funzione luce fissa

tensione d’esercizio nominale Ue

12 V 24 V

funzione luce rotante

numero di elementi della colonna segnaletica

1

corpo luminoso

LED

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

DC

colore calotta

arancione

ottica

specchio

Serie

Harmony_XVR