Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR3M04S
Cod. Produttore
XVR3M04S
Cod. EAN
3606480611896

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 100-230 VAC, rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

tensione nominale

230 V

portalampada

Altro

potenza

3,2 W

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,5 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP23

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

90 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

90 ... 253 V

Serie

Harmony XVR