Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR3B05S
Cod. Produttore
XVR3B05S
Cod. EAN
3606480611865

Informazioni di prodotto

Dispositivo luce rotante arancio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

DC

funzione acustica

tensione d’esercizio nominale Ue

12 V

funzione flash

funzione luce rotante

grado di protezione (IP)

IP23

diametro esterno

100 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

2

volume

90

corpo luminoso

LED

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

DC

colore calotta

arancione

ottica

specchio

Serie

Harmony_XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 12-24 VDC, arancio