Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBZ3605
Cod. Produttore
ZBZ3605
Cod. EAN
3389119020480

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Colore: Giallo
  • Compatibilità: Harmony XB4 e XB5
  • Funzione: Dispositivo lucchettabile
  • Tipo: Guardia telescopica
  • Norme: ISO 13850, IEC 60204-1
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit di lucchettaggio Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto di emergenza è giallo. È compatibile con i pulsanti con testa a fungo Harmony XB4 e XB5. Questo kit di lucchettaggio è progettato come accessorio da utilizzare con il pulsante per fornire al personale autorizzato una modalità sicura di attivazione della modalità di arresto d'emergenza quando necessario. È facilmente installabile e va fissata alle unità dei pulsanti con testa a fungo Harmony XB4 e XB5.

tipo di accessori meccanici

Collare di protezione

Accessorio

Serie

Harmony XB4

Produttore

Dispositivo lucchettabile per arresto di emergenza Ø22

€ 49,69 x 1 pz.
(pz.)