Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183173
Cod. Produttore
183173
Cod. EAN
4015081781065

Informazioni di prodotto

XN-322-16DI-PD 16 DIGIT INPUT
Il KM183173 è un dispositivo di input digitale progettato per applicazioni avanzate. Con 16 ingressi digitali, offre una soluzione efficace per il monitoraggio e il controllo. Funziona con tensione DC, garantendo un'operatività stabile e affidabile. Questo prodotto è ideale per chi cerca un sistema di input digitale semplice e diretto, senza necessità di configurazione. Scegli KM183173 per le tue esigenze di automazione e controllo. Descrizione del produttore: Il KM183173 è un dispositivo di input digitale progettato per applicazioni avanzate. Con 16 ingressi digitali, offre una soluzione efficace per il monitoraggio e il controllo. Funziona con tensione DC, garantendo un'operatività stabile e affidabile. Questo prodotto è ideale per chi cerca un sistema di input digitale semplice e diretto, senza necessità di configurazione. Scegli KM183173 per le tue esigenze di automazione e controllo.

larghezza

80,3 mm

altezza

16,8 mm

profondità

104,2 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

3,7 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ... 6 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 30 V

Produttore

Dispositivo input digitale 16 ingressi DC per automazione e controllo avanzato