Prodotti /

Cod. Rexel
B393134
Cod. Produttore
93134
Cod. EAN
4007529931347

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento 180° Montaggio a parete. antracite IP54 16m .

Documentazione tecnica

ALEUM GLOW è un dispositivo elettrico adatto per installazioni esterne grazie al suo grado di protezione IP54, che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Il prodotto è dotato di un rilevatore di movimento integrato, ideale per l'attivazione automatica dell'illuminazione, migliorando la sicurezza e il risparmio energetico. La struttura è progettata per assicurare affidabilità e durata anche in condizioni ambientali difficili, rendendolo una soluzione efficiente per l'illuminazione esterna. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 180° e protezione antintrusione, Luce ambientale, Ulteriori funzioni possono essere impostate tramite Bluetooth utilizzando l'app B.E.G., Distanza rilevamento regolabile manualmente, Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento, Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori, Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica., Commutazione zero crossing, La commutazione errata dovuta alla presenza di animali può essere evitata riducendo la sensibilità, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, Il Bluetooth può essere disattivato, Installazione da parete, Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux

Serie

Rilevatore di Movimento

Produttore

Dispositivo elettrico esterno ALEUM GLOW IP54 resistente polvere spruzzi per installazioni robuste

€ 116,50 x 1 pz.
(pz.)