Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAFS12302211
Cod. Produttore
AFS12302211
Cod. EAN
3471523005457

Informazioni di prodotto

AFS12-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor
AFS12-30-22-11 è un componente elettrico progettato per funzionare con tensioni comprese tra 24 e 60 V a frequenze di 50 o 60 Hz. Questo dispositivo è adatto a impianti elettrici che richiedono una gamma di tensione flessibile da 20 a 60 V, garantendo affidabilità e prestazioni stabili in diverse applicazioni. La sua compatibilità con varie tensioni lo rende ideale per l'uso in sistemi elettrici industriali e di automazione, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: The AFS12-30-22-11 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with fixed 2 N.O + 2 N.C. front mounted auxiliary contact blocks with screw connections, controlling motors up to 5,5 kW / 400 V AC (AC-3) or 7-1/2 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 28 A (AC-1) or 28 A UL general use. AFS contactors can be easily integrated in machine manufacturer’s systems complying with main standards EN ISO 13849 and EN 62061 - guaranteeing the safe use of your machinery and equipment. An easily identifiable yellow low energy auxiliary contact block ensures the status feedback circuits required in machine safety applications. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24 ... 60 V), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Serie

AFS12

Produttore

ABB

Contattore AFS12-30-22-11 3 poli 24-60V 50/60Hz controllo motori fino 5,5 kW automazione industriale