› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

Alimentatore 93PS-10 10A 1x9Ah USB RS232 industriale

Cod. Rexel EAT93PS10MBSI
Cod. Produttore 93PS10MBSI
Cod. EAN 6430028229468

Informazioni principali

  • Descrizione Articolo: 93PS-10(10)-1X9AH-MBS
  • Interfaccia: USB
  • Comunicazione: RS 232
  • Numero fasi primarie: 3.0000
  • Applicazioni: Elettriche avanzate
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Alimentatore trifase con interfaccia USB e comunicazione RS 232 integrata, progettato per garantire un controllo efficiente e una gestione avanzata dell’energia. Dotato di tre fasi primarie, offre affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche industriali. La capacità di comunicazione consente un facile monitoraggio e integrazione nei sistemi di automazione, rendendolo ideale per ambienti che richiedono elevate prestazioni e connettività avanzata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'EAT93PS10MBSI è un dispositivo innovativo progettato per offrire prestazioni elevate. Con un'interfaccia USB e una comunicazione RS 232, questo prodotto garantisce una connettività versatile e affidabile. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni elettriche avanzate. Con un numero di fasi primarie di 3.0000, l'EAT93PS10MBSI è perfetto per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di progetti. Scegli questo prodotto per la sua qualità e tecnologia all'avanguardia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

335 mm

altezza

950 mm

profondità

750 mm

peso

188 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

8 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1,5 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Alimentatore 93PS-10 10A 1x9Ah USB RS232 industriale