› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Dispositivo blocco UV-T0 con neutro per portafusibili industriale

Cod. Rexel KM19925
Cod. Produttore 019925
Cod. EAN 4015080199250

Informazioni principali

  • Descrizione: UV-T0 dispositivo blocco
  • Con neutro: Sì
  • Classe Etim: EC002498
  • Applicazione: Accessori bassa tensione
  • Serie: Moeller series
  • Certificazione: E019925
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese produzione: Italia

Descrizione del prodotto

Dispositivo di blocco UV-T0 con neutro ed equipotenziale, progettato come kit di montaggio per garantire un'installazione sicura e affidabile. Questo accessorio elettrico è ideale come parte di ricambio per impianti che richiedono componenti di qualità certificata, assicurando protezione e continuità nel funzionamento degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e la sostituzione, migliorando la manutenzione e la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: UV-T0 DISPOSITIVO DI BLOCCO CON N E019925 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Dispositivo blocco UV-T0 con neutro per portafusibili industriale